Motion
ROUE UNIE 7100217410 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE ET FINI PRO, DP-UW, 6C

3M
7100217410 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C

Scotch-Brite™ Roue unie ébarbeuse et fini PRO, DP-UW, 6C moyen+, 4-1/2 po x 1/2 po x 7/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09518612
N° MFR7100217410 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C
Prix82.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100217410 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C

Scotch-Brite™ Roue unie ébarbeuse et fini PRO, DP-UW, 6C moyen+, 4-1/2 po x 1/2 po x 7/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09518612
N° MFR7100217410 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, DP-UW, 6C
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
Prix82.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Description longue
    La meule d’ébarbage et d’ébarbage unifiée 7100217410 Scotch-Brite PRO, non tissée et ébarbage, DP-UW, est fabriquée avec un matériau abrasif en céramique de qualité 6C , conçu pour un ébarbage et un mélange à haut rendement.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060768204
  • CUP_NON
    00638060768204

Aperçu

Description du fabricant
7100217410 ÉBARBEUR À SCOTCH-BRITE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • Le grain en forme de précision 3M est conçu pour couper rapidement et tranchant, permettant un retrait plus rapide de la bavure
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus