Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe MK8 Evolution® répond à la norme ANSI Z89.1 pour la protection contre les chocs de type II. Cependant, c'est aussi le seul casque de sécurité industriel au monde à ce jour, qui rencontre et dépasse les nouveaux, plus robuste norme européenne EN14052, la plus grande avancée en matière de protection de la tête industrielle depuis plus de 45 ans.La doublure en EPS haute densité et le harnais ultra confortable assurent une protection maximale dans les environnements à haut risque sans compromettre le confort.Mais surtout, MK8 Evolution® offre une protection contre les IMPACTS LATÉRAUX et la PÉNÉTRATION LATÉRALE au même niveau que les tests ANSI Z89.1 Type I, avec près de 20 fois la zone de couverture.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- Cote ANSIANSI Z89.1
- CouleurBlanc
- Pays d’origineRoyaume-Uni
- Numéro CUP du fabricant5038428120357
- Matériau de la coquillePEHD
- Normes respectéesType II | Classe E
- CUP_NON5038428120357
Aperçu
- Harnais de mentonnière à 4 points monté
- Sangle de menton approuvée ANSI pour la rétention sur un casque de type II
- Offre un ajustement sûr dans les conditions les plus extrêmes
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, Type II, Classe E
- Offre une protection latérale (latérale) contre les chocs qui réduit la force d’impact résultant d’un coup qui peut être reçu hors centre ainsi que sur le dessus de la tête
- Offre également une protection contre la pénétration latérale en plus de la pénétration de la couronne
- La doublure d’impact en polystyrène expansé (EPS) aide à absorber les forces de l’impact
- Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Suspension à sangle en tissu polyester de luxe avec sangle de coussinet de couronne en microfibre
- Le réglage du cliquet de roue permet à l’utilisateur de l’ajuster facilement pendant le port
- Fentes universelles pour accessoires
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure