Motion
280-HP142R-01
280-HP142R-01 BARRE D’ESCALADE ROCHEUSE DYNAMIQUE
N° D’ARTICLE MI09527606
N° MFR280-HP142R-01
Prix126.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP142R-01 BARRE D’ESCALADE ROCHEUSE DYNAMIQUE
N° D’ARTICLE MI09527606
N° MFR280-HP142R-01
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
Prix126.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque d’escalade industriel de type II, classe E, certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en polycarbonate/ABS super légère et une doublure intérieure en mousse à haute densité intégrée qui fonctionne en conjonction avec la suspension intérieure en nylon à 4 points hautement réglable pour offrir une protection exceptionnelle contre les dangers du haut de la tête et les chocs latéraux.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    620606003337

Aperçu

Description du fabricant
280-HP142R-01 BARRE D’ESCALADE ROCHEUSE DYNAMIQUE
  • Coquille ultra légère en polycarbonate/matériau ABS offrant une protection supérieure
  • La suspension à dégagement rapide à 4 points avec réglage de la hauteur à deux positions assure un bon ajustement
  • Les solides sangles en nylon tissé à double épaisseur offrent durabilité et maintien sûr pour un port toute la journée
  • La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils, de la couronne et de l’arrière de la tête
  • Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
  • Les fentes universelles pour accessoires s’adaptent à la protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • La doublure en mousse aide à absorber les forces des impacts avant, latéraux ou arrière
  • Conforme aux exigences ANSI Z89.1-2014 Type II et CSA Z94.1-15
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Languettes de recyclage pour courroies de menton 4 trousses de pièces/10 trousses par caisse : 280-HP141C6