Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe casque d’escalade industriel de type II, classe E, certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en polycarbonate/ABS super légère et une doublure intérieure en mousse à haute densité intégrée qui fonctionne en conjonction avec la suspension intérieure en nylon à 4 points hautement réglable pour offrir une protection exceptionnelle contre les dangers du haut de la tête et les chocs latéraux.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant620606003344
Aperçu
- Coquille ultra légère en polycarbonate/matériau ABS offrant une protection supérieure
- La suspension à dégagement rapide à 4 points avec réglage de la hauteur à deux positions assure un bon ajustement
- Les solides sangles en nylon tissé à double épaisseur offrent durabilité et maintien sûr pour un port toute la journée
- La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils, de la couronne et de l’arrière de la tête
- Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
- Les fentes universelles pour accessoires s’adaptent à la protection des yeux, du visage et de l’ouïe
- La doublure en mousse aide à absorber les forces des impacts avant, latéraux ou arrière
- Conforme aux exigences ANSI Z89.1-2014 Type II et CSA Z94.1-15
- Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
- Languettes de recyclage pour courroies de menton 4 trousses de pièces/10 trousses par caisse : 280-HP141C6
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure