Motion
M1125094.00

LEESON ELECTRIC
M1125094.00

Moteur à engrenages à arbre parallèle, 0.05 HP, 180 V, 106 tr/min, cadre 30 , TENV
N° D’ARTICLE MI09531654
N° MFRM1125094.00
Prix1,468.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M1125094.00

Moteur à engrenages à arbre parallèle, 0.05 HP, 180 V, 106 tr/min, cadre 30 , TENV
N° D’ARTICLE MI09531654
N° MFRM1125094.00
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
Prix1,468.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Taille du cadre
    30
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    F
  • Type de montage
    Spécial
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • CUP_NON
    691720091258

Aperçu

Description du fabricant
M1125094.00 .17:1.106RPM.26LBIN.1/20HP.3
  • Rendement égalé pour un service continu.
  • Engrenages en acier usinés avec précision.
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour supporter des capacités de charge élevées.