Motion
DWAF5446 5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER

DEWALT
DWAF5446 5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER

5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER
N° D’ARTICLE MI09532284
N° MFRDWAF5446 5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWAF5446 5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER

5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER
N° D’ARTICLE MI09532284
N° MFRDWAF5446 5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    .625
  • Longueur de cannelure
    6.0 po
  • Identification de la taille estampillée
    Non

Détails

  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Boîtier inclus
    Non
  • Type de mandrin
    SDS-Plus
  • Code couleur
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Mèche de coupe 2 conçue pour compléter la plupart des applications de forage de maçonnerie courantes• Perçage de béton et de maçonnerie• Fabriqué par DEWALT
  • Contenu de l’emballage
    1 bits
  • Style de tige
    SDS-Plus

Aperçu

Description du fabricant
DWAF5446 5/8 X 6 X 8 SDS SDS + 2 CUTTER
  • Mèche de coupe 2 conçue pour compléter la plupart des applications de forage de maçonnerie courantes
  • Forage du béton et de la maçonnerie
  • Fabriqué par DEWALT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon