Motion
185296-4S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 185296 SAE 37°
N° D’ARTICLE MI09612917
N° MFR185296-4S
Prix28.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 185296 SAE 37°
N° D’ARTICLE MI09612917
N° MFR185296-4S
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
Prix28.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    1.27 po
  • Taille hexagonale
    0.38 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.13 po
  • Longueur
    1.96 po
  • Diamètre extérieur
    0.56 po
  • Longueur totale
    1.96 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyau 1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    185296-4S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
185296-4S PING (REUS), SAE 37 R5,
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production