Motion
ET4001-015
Ensemble de machine à sertir Weatherhead série ET4001
N° D’ARTICLE MI09615375
N° MFRET4001-015
Prix33,473.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de machine à sertir Weatherhead série ET4001
N° D’ARTICLE MI09615375
N° MFRET4001-015
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
Prix33,473.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25.00 po
  • Longueur
    36.00 po
  • Hauteur totale
    25.00 po
  • Largeur totale
    33.00 po
  • Poids de l’outil
    690.00 lb
  • Poids
    690.00 lb
  • Largeur
    33.00 po

Détails

  • Finition couleur
    Jaune
  • Fréquence
    50 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    815628029315
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Montage
    Banc ou Coll-O-Cart
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
ET4001-015 AUTRES OUTILS ET ENSEMBLES DE MACHINES
  • Offres simplifiées et améliorées
  • Convient à tout environnement
  • Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir