Motion
TL50503716

TB WOODS
TL50503716

Bague de verrouillage conique - série 5050 , 3-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622350
N° MFRTL50503716
Prix739.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL50503716

Bague de verrouillage conique - série 5050 , 3-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622350
N° MFRTL50503716
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
Prix739.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672092104
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL50503716 TL5050X3 7/16 TL DOUILLE