Spécifications
Dimensions
- Hauteur12 po
- Poids0.1 lb
- Largeur12 po
Détails
- ApplicationDistanciation sociale
- CouleurRouge et noir
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3919.90.5060
- Numéro CUP du fabricant00841669140962
- MatérielVinyle
- MessageVeuillez patienter ici jusqu’à ce qu’on vous appelle
- Message ou symboleMessage seulement
- Objet du messageDistanciation sociale
- Type de symboleEmpreintes (2)
Aperçu
- Dites aux autres d’attendre ici jusqu’à ce qu’on vous appelle avec ce panneau de distanciation sociale.
- Le message et les images d’empreinte sur ce marketing de plancher favoriseront efficacement la distanciation sociale dans votre milieu de travail pour arrêter la propagation du coronavirus.
- Prévenez les autres de s’arrêter à une distance sécuritaire et maintenez un espace de 6 pieds entre eux lorsque vous attendez des produits ou des services et prévenez la propagation du coronavirus
- Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
- L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
- Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
- Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
- Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144