Motion
JHW1228MNRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1228MNRC

Clé mixte - 28 mm taille de clé à bout carré, 28 mm taille de clé à bout ouvert, 14-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI09659692
N° MFRJHW1228MNRC
Prix45.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1228MNRC

Clé mixte - 28 mm taille de clé à bout carré, 28 mm taille de clé à bout ouvert, 14-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI09659692
N° MFRJHW1228MNRC
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
Prix45.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    2-3/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    5/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    28 mm
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/2 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    28 mm
  • Global Longueur  
    14-1/8 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET COMBINÉE 1228MNRC 28MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté