Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCommutateurs de débit
- SériePF3W
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.35-4.5, 1.7-18, 3.5-45, 7-112, 20-280 (sélectionnables à partir de PF3W5 plages)
- Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
- Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
- Plage de débits cumulés : 999,999,999 L
- Précision : ±0.5 % F.S.
- Répétabilité : ±0.5 % F.S.