Motion
NCDGBN20-0500-M9P

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN20-0500-M9P

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09701417
N° MFRNCDGBN20-0500-M9P
Prix125.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN20-0500-M9P

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09701417
N° MFRNCDGBN20-0500-M9P
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
Prix125.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBN20-0500-M9P
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté