Motion
VQZ3220B-5M1-C6

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220B-5M1-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche M avec fil de connexion, corps à orifice, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09810309
N° MFRVQZ3220B-5M1-C6
Prix89.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220B-5M1-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche M avec fil de connexion, corps à orifice, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09810309
N° MFRVQZ3220B-5M1-C6
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
Prix89.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Type de réponse haute vitesse
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M avec fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ3220B-5M1-C6 3000 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good