Motion
ZM103HT-K5LZ
ZM, générateur d’aspiration avec vanne et interrupteur (métrique)
N° D’ARTICLE MI09889751
N° MFRZM103HT-K5LZ
Prix218.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZM, générateur d’aspiration avec vanne et interrupteur (métrique)
N° D’ARTICLE MI09889751
N° MFRZM103HT-K5LZ
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
Prix218.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
ZM103HT-K5LZ ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon