Motion
ZPT40HBSJF25-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBSJF25-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895643
N° MFRZPT40HBSJF25-B01-A18
Prix51.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBSJF25-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895643
N° MFRZPT40HBSJF25-B01-A18
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
Prix51.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    126 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    126 g

Détails

  • Matériau du corps du tampon
    Acier + avec coussinet
  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40HBSJF25-B01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté