Motion
CG1WBA20-125Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1WBA20-125Z

CG1-Z CG1WBA20-125Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10041236
N° MFRCG1WBA20-125Z
Prix74.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1WBA20-125Z

CG1-Z CG1WBA20-125Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10041236
N° MFRCG1WBA20-125Z
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
Prix74.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1WBA20-125Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Style : tige double double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 300
  • Montages : pied axial de base, bride, tourillon
  • Variété d’interrupteurs disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté