Motion
CM2B25-50AZ-XC9A

SMC CORP OF AMERICA
CM2B25-50AZ-XC9A

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10061573
N° MFRCM2B25-50AZ-XC9A
Prix75.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2B25-50AZ-XC9A

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10061573
N° MFRCM2B25-50AZ-XC9A
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
Prix75.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Cylindre de course réglable/Type de rétraction réglable
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2B25-50AZ-XC9A CYLINDRE, AIR
  • Double action, tige simple avec XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 ou XC12
  • Tige double action avec XC10
  • Le modèle XB9 peut atteindre des vitesses faibles de 5 à 50 mm/s
  • L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
  • L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
  • XC10 est une course double avec 4 positions (type tige double)
  • XC11 est une course double avec une position de 3 (type tige simple)
  • XC12 est un cylindre double force en tandem
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon