DYNAQUIP CONTROLS INC MA7
Pièce de rechange de vanne - Actionneur électrique, à utiliser avec : vannes à bille, vannes à robinet-vanne, vannes à globe, robinet-vanne, amortisseurs, vannes à quart de tour, commandes CVCA, actionneur électrique, couple de 795 po-lb, 120 V CA, boîtier intempérisé/résistant à la corrosion NEMA 4 / NEMA 4X , monophasé, 50/60 Hz, montage ISO F07 , 10 à 140 oF, temps de fonctionnement 15.00 s