Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureJoint unique
- Description longueLe roulement à aiguilles BK1010B;PDL449 avec un seul joint présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBK1010B, PDL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBK