Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’alésage10.9800 po;279 mm
- Taille du boîtierE6175
- Distance centrale11.8100 po, 300 mm
- Hauteur du boîtier26.8500 po, 682 mm
- Longueur du boîtier24.0200 po, 610 mm
- Largeur du boîtier19.2900 po;490 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du réducteur du fabricantE6175
- Débit maximal tr/min20 tr/min
- Taille de sortie maximale3-15/16 po;100 mm
- Couple de sortie maximal76600 po-lb;8650 nm
- Rapport nominal88:1
- Ratio86:6667
- Diamètre de l’arbre3.9380 po, 100 mm
- Longueur de l’arbre7.6770 po;195 mm
- Poids626 lb, 283.949 kg
Détails
- Ratio réel86:6667
- Détails supplémentairesAdaptateur moteur C-Face; Douille à poignée conique; Joints de sortie doubles; Technologie de réduction de vitesse cycloïdale
- Boîtier inclusNon
- Adaptateur de convoyeur compatible117E4050
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendAdaptateur C-Face
- Style d’entréeEntrée Nema C-Face
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile
- Fait sur commandeOui
- Numéro de catalogue du fabricantPA235978
- Puissance d’entrée maximale40.4 hp
- Vitesse maximale1750 tr/min
- SortieBague conique 3-3/16 po
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsSérie Cyclo HBB; châssis de moteur 254TC
- Profondeur nette du produit19.2900 po;490 mm
- RéductionCélibataire
- Type de réductionRéduction unique
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoints de sortie double
- SérieCyclo HBB
- Normes respectéesCE, CSA, NEMA, UL
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)76600 po-lb;8650 N-m
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons encastrables dans la forteresse de SumitomoLes solutions encastrées Sumitomo Fortress mettent en valeur les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons. Ces unités améliorent l’hygiène, simplifient l’installation et offrent une performance fiable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur les aliments à déposer dans la forteresse de Sumitomo et Bev CanadaSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canada) met en évidence les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons nécessitant une performance fiable et hygiénique. Ces unités encastrées simplifient les rénovations, réduisent l’entretien et offrent un fonctionnement durable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Rénovations Sumitomo CycloAméliorez la fiabilité et l’efficacité en remplaçant cette ancienne grande boîte de vitesses par un Cyclo compact et dense. Contrairement aux conceptions à engrenages, les composants de réduction du Cyclo fonctionnent en compression plutôt qu’en cisaillement, ce qui se traduit par des performances exceptionnellement robustes et résistantes aux chocs.
Voir la circulaire- Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies
Les grandes boîtes d’engrenages industrielles Sumitomo offrent des solutions d’entraînement personnalisées, encastrées et modernisées pour les applications minières et lourdes. Les caractéristiques comprennent les unités P4 Hansen, Cyclo, B4 et à engrenage vertical, la surveillance de l’état SMART, les services de réparation et les mises à niveau techniques pour améliorer la fiabilité, l’efficacité et le temps de disponibilité.
Brochure forestière de Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Drive Technologies fournit des solutions de boîtes d’engrenages industrielles pour les applications de produits forestiers, y compris les convoyeurs, les écorces, les déchiqueteuses, les fours et l’équipement de pâte et papier. Les produits en vedette comprennent PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, les variateurs de fréquence Optidrive, la surveillance de l’état SMART et des solutions de modernisation personnalisées.