Motion
G1SC-025-A
Collier de serrage fendu en une pièce - monobloc - fendu, aluminium, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496228
N° MFRG1SC-025-A
Prix5.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - monobloc - fendu, aluminium, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496228
N° MFRG1SC-025-A
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
Prix5.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Poids
    0.0081 lb
  • Largeur
    0.3125 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-025-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861051726
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861051726

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-025-A COLLIER DE SERRAGE FENDU DE 1/4 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,