Motion
G2SC-087-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.8750 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496373
N° MFRG2SC-087-SS
Prix26.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.8750 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496373
N° MFRG2SC-087-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.196987 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-087-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630716
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861630716

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-087-SS D.I. 7/8 PO EN ACIER INOXYDABLE FENDU