Motion
GH2C-112-B
Collier de serrage deux pièces avec vis encastrée - Deux pièces - fendu, acier, 1.1250 po de diamètre extérieur, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496608
N° MFRGH2C-112-B
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces avec vis encastrée - Deux pièces - fendu, acier, 1.1250 po de diamètre extérieur, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496608
N° MFRGH2C-112-B
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
Prix13.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Poids
    0.3125 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH2C-112-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861035825
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861035825

Aperçu

Description du fabricant
GH2C-112-B VIS ENCASTRÉE 2PC 1 1/8" DI