Motion
GRC-100-KW
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 1.0000 po, alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI10496849
N° MFRGRC-100-KW
Prix66.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 1.0000 po, alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI10496849
N° MFRGRC-100-KW
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
Prix66.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16 po-18
  • Poids
    1.986584 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Vis de fixation monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054802
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GRC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier
  • CUP_NON
    044861054802

Aperçu

Description du fabricant
GRC-100-KW RACCORD À VIS DE PRESSION 1" ID KW,