Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau328.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum17.32 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.72 po
- Valeur nominale d’aspiration25 po mercure
- Épaisseur du mur0.36 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement900 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHP522-64-100
- Numéro CUP du fabricant639789349675
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Température de fonctionnement min.-31 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHP522
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesAspiration et décharge de pétrole haute pression.
- CUP_NON639789349675
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité