Motion
02-163600
Vannes à cartouche; Vannes à cartouche de régulation de débit - Action de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI10536312
N° MFR02-163600
Prix106.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vannes à cartouche; Vannes à cartouche de régulation de débit - Action de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI10536312
N° MFR02-163600
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
Prix106.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.25 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Aperçu

Description du fabricant
NV1-10-K-6T VANNE
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon