Motion
DESSUS DE BROSSE SYNXTREME ASAP 8OZ

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME ASAP 8OZ BRUSH TOP

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 8 oz, boîte de conserve à dessus pinceau
N° D’ARTICLE MI10603728
N° MFRSYNXTREME ASAP 8OZ BRUSH TOP
Prix75.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME ASAP 8OZ BRUSH TOP

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 8 oz, boîte de conserve à dessus pinceau
N° D’ARTICLE MI10603728
N° MFRSYNXTREME ASAP 8OZ BRUSH TOP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Gravité spécifique
    1.2
  • Poids
    13.33 oz

Détails

  • Application
    Les applications Lubriplate Synxtreme Asap comprennent tous les écrous et boulons, bagues, centres, rouleaux à came, convoyeurs, raccords, matrices, perceuses et tarauds, raccords, brides, engrenages et moteurs, rainures, pompes, arbres, manchons et glissières, bougies d’allumage, soupapes et clavettes
  • Type de base
    Polyalkylène Glycol synthétique
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Composé à base synthétique
  • Type de contenant
    Bidon à dessus de brosse
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Supérieur à 400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote NSF
    H1
  • Types de produits
    Drapeau de Synxtreme
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    089215740413
  • Pénétration travaillée
    280 à 400

Aperçu

Description du fabricant
L0404-008 ANTIGRIPPANTE ASAP 8OZ BROSSE SUPÉRIEURE