Spécifications
Détails
- ComprendSupport, sangle en tissu, manuel d’instructions, porte-crayon/marqueur, cordon de charge USB, lampe rechargeable
- Numéro CUP du fabricant092644560491
- MatérielABS
Aperçu
- Lampe frontale rechargeable avec un rideau lumineux rectangulaire offrant un champ lumineux plus utilisable
- Le bracelet en tissu réglable de la lampe DEL avec poignée en silicone est équipé d’un marqueur pratique et d’un porte-crayon de menuisier
- Se fixe magnétiquement avec un aimant arrière puissant pour une utilisation comme lampe de travail
- Le support de phare intelligent se fixe également directement aux casques de sécurité Klein® équipés de supports avant/arrière
- L’indicateur de la batterie indique le niveau d’autonomie de la batterie avec des lumières DEL colorées
- Lampe profilée plus mince avec montage pivotant permettant un angle d’éclairage jusqu’à 64-Degree
- Lumière vive toute la journée : 260 lumens pendant 9 heures et 125 lumens pendant 14 heures
- La lampe peut être facilement retirée du support pour la recharger par câble USB-C (inclus)
- Phare durable : résistance aux chutes de 1.8 m (6-Feet), résistant à la poussière et à l’eau