Motion
49-94-2000

MILWAUKEE TOOL
49-94-2000

Roue tronçonneuse – 2.0000 po de diamètre, 21000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10642000
N° MFR49-94-2000
Prix24.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-94-2000

Roue tronçonneuse – 2.0000 po de diamètre, 21000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10642000
N° MFR49-94-2000
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
Prix24.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    2.0000 po
  • Hauteur
    2.0000 po
  • Longueur
    0.1000 po
  • Diamètre total
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Roue Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • À utiliser avec
    Meuleuse à matrice Milwaukee M12 FUEL 1/4 po (2486-20) et autres outils de tronçonnage avec arbre de 1/4 po
  • Comprend
    Jantes à tronçonner en métal de 5-2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242577385
  • Matériel
    Métal
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • CUP_NON
    045242577385

Aperçu

Description du fabricant
49-94-2000
  • Idéal pour couper divers métaux et aciers, y compris l’acier inoxydable
  • Comprend (5) meules à tronçonner en métal de 2 po x .040 x 1/4 po
  • Conception de haute qualité pour réduire les vibrations dans l’application
  • 2 po x 0.040 po x 1/4 po
  • Trou d'arbre de 1/4 po
  • Maximum de 21,000 tr/min
  • À utiliser avec la meuleuse à rectifier les matrices Milwaukee M12 FUEL 1/4 po (2486-20) et d’autres outils de tronçonnage avec arbre de 1/4 po