Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible1.5/2.5 mm2
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale6 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique6 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/2 po.
- Poids de l’outil0.388 lb
- Largeur de l’outil2 1/4 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDémontage des pinces
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Comprend un coupe-câbleOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221023362
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage1.5 mm2 /2.5 mm2
- CUP_NON843221023362
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Multifonctionnel – démontage, décapage et coupe avec une seule paire de pinces.
- Pour un démontage et un dénudage rapides de tous les câbles d’installation ronds et étanches à l’humidité (p. ex., les câbles NYM).
- Accès simplifié, en particulier aux douilles encastrées profondément, grâce à la conception à tête mince et au coupe-câble à angle optimal.
- Dénudez les câbles facilement et sans les endommager grâce au bord de coupe circulaire avec limite de profondeur.
- Démantèle facilement la gaine extérieure du câble et sans dommage dû à la.
- Bord de coupe circulaire avec limite de profondeur.
- Trous de dénudage de précision pour les conducteurs 1.5 et 2.5 et mm2 .
- Coupe-fils en diagonale intégrés pour couper et tailler les conducteurs, les fils, les petites vis et les clous.
- Lames de coupe trempées par induction à (environ 61 HRC).
- 30 % plus légère que les pinces comparables.
- La conception à tête mince permet un accès facile aux douilles profondément montées.