Motion
03 01 140

KNIPEX
03 01 140

Pinces combinées de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651303
N° MFR03 01 140
Prix39.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
03 01 140

Pinces combinées de 5 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651303
N° MFR03 01 140
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
Prix39.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    0.266 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    5 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 7/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.235 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.235

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Capacité de coupe
    23/64 po.
  • Description
    Pinces combinées
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003692
  • Matériel
    Acier à outils spécial, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Coupe-côté
    Oui
  • CUP_NON
    843221003692

Aperçu

Description du fabricant
03 01 140 PINCES COMBINÉES
  • Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
  • Bords tranchants pour les fils souples et durs.
  • Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
  • Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon