Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale5 3/4 po.
- Poids à l’expédition0.301 lb
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique5 13/16 po.
- Largeur d’une seule pièce5 13/16 po.
- Poids de l’outil0.27 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.27
Détails
- Fini de lamePoli
- Capacité de coupe5/16 po.
- DescriptionPinces combinées à bec aiguille
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221022129
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Forme du nezMâchoire pointue
- Nombre de pièces1
- Coupe-côtéOui
- CUP_NON843221022129
Aperçu
- Petites pinces combinées à levier élevé avec mâchoires pointues pour tous les travaux d’installation et de réparation courants.
- Pratique pour travailler dans des espaces confinés grâce à sa conception à tête mince et à ses mâchoires pointues (anti-torsion).
- Surfaces de préhension avec contour convexe spécial sur un côté pour une prise sûre des pièces plates.
- La rainure fraisée dans la zone de prise permet de tenir et de tirer de petites pièces comme des clous, des goupilles et des boulons.
- Coupe facile grâce au joint à effet de levier élevé.
- Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
- Longue durée de vie et buses stables.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.