Motion
97 90 05

KNIPEX
97 90 05

Assortiment de sertissages - FIXER le matériau
N° D’ARTICLE MI10651356
N° MFR97 90 05
Prix292.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 90 05

Assortiment de sertissages - FIXER le matériau
N° D’ARTICLE MI10651356
N° MFR97 90 05
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
Prix292.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    930 g

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Assortiments de sertissage
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221016043
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Type
    Assortiment de sertissages
  • CUP_NON
    843221016043

Aperçu

Description du fabricant
97 90 05 ASSORTIMENTS DE SERTISSAGES
  • Assortiment de trousses pour sertir les manchons d'extrémité (ferrules).
  • L’assortiment contient certaines des tailles les plus courantes de manchons d’extrémité.
  • L'assortiment comprend - (1) sertisseuse 97 71 180 , (200) chacun des manchons d'extrémité 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 et 2.5mm2 , (150) chacun des manchons d'extrémité 4 et 6 mm2 et (50) chacun des manchons d'extrémité 10 et 16 mm2 . Comprend une boîte Tanos Mini-systanier pour ranger tous les composants lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Plusieurs boîtes Tanos Mini-systanier peuvent être connectées entre elles.