Motion
97 43 06

KNIPEX
97 43 06

Pinces à sertir de 8 po
N° D’ARTICLE MI10651361
N° MFR97 43 06
Prix472.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 43 06

Pinces à sertir de 8 po
N° D’ARTICLE MI10651361
N° MFR97 43 06
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
Prix472.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po.
  • Poids à l’expédition
    0 lb

Détails

  • Fini de lame
    Bruni
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces pour système de sertissage
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015411
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015411

Aperçu

Description du fabricant
97 43 06 PINCES DE SYSTÈME DE SERTISSAGE
  • Pinces de système à sertir pour les bornes isolées et les connecteurs de fiche.
  • Un seul outil pour près de 1,000 applications de sertissage.
  • Mouvement de matrice de sertissage parallèle.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à des matrices de précision et à un verrou intégré (mécanisme à dégagement automatique).
  • La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
  • Transmission optimale de la force grâce à l’action du levier pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
  • Poignée confortable.
  • Différents localisateurs pour un positionnement précis des connecteurs.
  • Des matrices de sertissage supplémentaires sont disponibles sur demande.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale; durci à l’huile.