Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/16 po.
- Longueur8 7/8 po.
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale8 1/2 po.
- Poids à l’expédition0.686 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique8 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 7/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.4 po
- Longueur de la dimension de stockage9.3 po
- Largeur de la dimension de stockage2.6 po.
- Poids de l’outil0.63 lb
- Largeur de l’outil2 3/8 po.
- Poids0.63
- Largeur2 3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier spécial haute résistance
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineTaiwan
- DescriptionPince à sertir
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015343
- MatérielAcier spécial haute résistance
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015343
Aperçu
- Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les bornes isolées et les connecteurs de câble.
- Avec trous filetés pour couper les vis en cuivre et en laiton filetées 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" et 13/64" (M2.6, M3, M3.5, M4 et M5).
- Joint boulonné pour une plus grande stabilité et un mouvement en douceur.
- Fabriqué en acier à outil spécial, durci à l’huile.