Motion
97 52 19

KNIPEX
97 52 19

Pince à sertir de 10 po pour ferrules métalliques isolées et non isolées
N° D’ARTICLE MI10651408
N° MFR97 52 19
Prix458.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 52 19

Pince à sertir de 10 po pour ferrules métalliques isolées et non isolées
N° D’ARTICLE MI10651408
N° MFR97 52 19
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
Prix458.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    9 15/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids à l’expédition
    1.355 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    9 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 15/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.3 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.9 po.
  • Poids de l’outil
    1.245 lb
  • Largeur de l’outil
    3 3/16 po.
  • Poids
    1.245
  • Largeur
    3 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Bruni
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir pour ferrules métalliques isolées et non isolées
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015787
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015787

Aperçu

Description du fabricant
97 52 19 PLIERS-2 POSITIONS
  • Pince à sertir pour les connexions électriques sans soudure.
  • Pour sertir les manchons d'extrémité isolés et non isolés (ferrules).
  • Capacité - 35 et 50 mm2 et 2 et 0 (1/0) AWG.
  • La boîte de vitesses à levier réduit la force de main jusqu'à 30  % par rapport aux pinces à sertir ordinaires.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à des matrices de précision et à un verrou intégré (mécanisme à dégagement automatique).
  • La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
  • Fonctionnement à deux mains pour un sertissage facile des gros diamètres de conducteurs.
  • Manipulation facile grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées ergonomiques.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale; durci à l’huile.