Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 1/2 po.
- Hauteur13/16 po.
- Longueur4 11/16 po.
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique4 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce4 11/16 po.
- Poids de l’outil0.215 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids0.215
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe du fil dur3/64 po.
- DescriptionCoupe-bordures diagonales
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013127
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013127
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- L’outil essentiel pour une utilisation polyvalente.
- Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie.
- Bords de coupe de précision pour les fils souples et durs.
- Couper proprement les fils de cuivre minces, même aux extrémités tranchantes.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
- Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
- Capacité de coupe : jusqu’à 1/8 po pour les fils souples, jusqu’à 5/64 po pour les fils moyens et jusqu’à 3/64 po pour les fils durs.
- Plaqué chrome pour une meilleure résistance aux produits chimiques.
- Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.