Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 3/4 po.
- Hauteur2/3 po.
- Longueur6 3/8 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique6 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 3/8 po.
- Poids de l’outil0.375 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.375
- Largeur2 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- DescriptionPince diagonale pour plastiques à coupe affleurante, inclinée 45°
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221001889
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221001889
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Fournit une coupe entièrement affleurante lors de la coupe des attaches autobloquantes, du plastique et des métaux mous.
- Pour une coupe presque affleurante des composants en plastique moulé à partir des traverses.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.
- 45˚ lames inclinées.