Motion
78 61 125

KNIPEX
78 61 125

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651474
N° MFR78 61 125
Prix50.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
78 61 125

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651474
N° MFR78 61 125
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
Prix50.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    23/64 po.
  • Longueur de la poignée
    4 po.
  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur de la mâchoire
    9 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.50 mm;0.2953 po
  • Largeur de la mâchoire
    17/32 po.
  • Longueur
    5 1/8 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.13 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.13
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Application
    Électronique, câble à fibre optique, mécanique fine
  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, multi-étapes durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Type de coupe
    Coupe cisaille
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/64 po
  • Description
    Électronique Super Knips®
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants, à ressort
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002039
  • Matériel
    Acier à outil spécial, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Non
  • CUP_NON
    843221002039
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
78 61 125 SUPER ÉLECTRONIQUE
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très tranchants et mis à la terre sans biseau pour une coupe affleurante, parfaits pour les attaches de câble.
  • Les extrémités en forme de précision coupent les fils reposant sur une planche de 1/64 po (0.2 mm) de diamètre.
  • Joint avec rivet en acier inoxydable.
  • Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l’opérateur.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Les rainures de la poignée procurent une prise stable lors de l’application d’une légère pression.
  • Convient à la coupe de câbles en fibre de verre (fibre optique); dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Acier à outil spécial, multi-étagé durci à l’huile.