Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame35/64 po.
- Longueur de la poignée3 1/2 po.
- Hauteur13/16 po.
- Largeur de la mâchoire7/16 po.
- Longueur4 9/16 po.
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique4 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce4 9/16 po.
- Poids de l’outil0.18 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids0.18
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe du fil dur1/64 po.
- DescriptionCoupe-câbles diagonals électroniques
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013561
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013561
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les travaux de coupe fine en électronique et en mécanique fine.
- Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Bords tranchants durcis par induction (environ 60 HRC).
- Capacité de coupe : jusqu’à 1/16 po pour les fils souples, jusqu’à 1/16 po pour les fils moyens et jusqu’à 1/32 po pour les fils durs.
- Semi-affleurant avec petit biseau.
- Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.