Motion
77 72 115

KNIPEX
77 72 115

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651505
N° MFR77 72 115
Prix110.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
77 72 115

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651505
N° MFR77 72 115
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
Prix110.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    35/64 po.
  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 3/8 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    4 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.155 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.155
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005337
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005337
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
77 72 115 DIAGONAL ÉLECTRONIQUE
  • Pour les travaux de coupe fine en électronique et en mécanique fine.
  • Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 60 HRC).
  • Capacité de coupe – jusqu’à 1/32 po pour les fils souples.
  • Semi-affleurant avec petit biseau.
  • Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.