Motion
77 32 120 H

KNIPEX
77 32 120 H

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 3/4 po - Bords de coupe en métal au carbure
N° D’ARTICLE MI10651517
N° MFR77 32 120 H
Prix283.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
77 32 120 H

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 3/4 po - Bords de coupe en métal au carbure
N° D’ARTICLE MI10651517
N° MFR77 32 120 H
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
Prix283.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    9/16 po.
  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 5/8 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    4 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 5/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.17 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.17
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/64 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/64 po.
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques - Bords de coupe en métal au carbure
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020590
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221020590
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DIAGONALE ÉLECTRONIQUE DE 77 32 120 H
  • Pour les exigences extrêmes sur les pinces de coupe causées par des matériaux durs ou durs, comme le piano, le nickel, le tungstène et le fil à diode, qui sont utilisés plus fréquemment dans les industries de l’électronique et de l’aérospatiale.
  • Bords tranchants métalliques en carbure de précision soudés en flancs forgés.
  • Boîte-jointe robuste, sans cils.
  • Dureté des bords tranchants au carbure (environ 80 à 83 HRC).
  • Les pinces avec bords tranchants en carbure métallique ont une durée de vie beaucoup plus longue que les bords tranchants conventionnels.
  • Des résultats de coupe toujours fiables grâce à l’évitement des déformations de la lame.
  • Économies élevées grâce à une durée de vie plus longue des pinces.
  • Tête pointue avec chanfrein; avec petit biseau.
  • Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
  • Les pinces à bords tranchants en carbure métallique ont une durée de vie beaucoup plus longue que celles à bords tranchants conventionnels.
  • Économies élevées grâce à une durée de vie plus longue des pinces.
  • Tête pointue avec chanfrein.
  • Petit biseau.
  • Coupe semi-affleurante.