Motion
69 03 130

KNIPEX
69 03 130

Pince coupante d’extrémité de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651542
N° MFR69 03 130
Prix99.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
69 03 130

Pince coupante d’extrémité de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651542
N° MFR69 03 130
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
Prix99.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    19/64 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    25/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    1 57/64 po.
  • Longueur
    5 1/8 po.
  • Profondeur globale
    13/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    13/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.24 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.24

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante d’extrémité
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013004
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013004

Aperçu

Description du fabricant
69 03 130 EXTRÉMITÉ HAUTE TENSION
  • Bords tranchants pour les fils souples, durs et de piano; également adaptés aux fils de cuivre minces.
  • Joint de chevauchement.
  • Pince coupante pour mécaniciens.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Capacité de coupe - jusqu'à 5/64 po pour les fils souples, jusqu'à 3/64 po pour les fils moyens, jusqu'à 3/64 po pour les fils durs et jusqu'à 1/32 po pour les fils de piano.
  • Plaqué chrome pour une meilleure résistance aux produits chimiques.