Motion
71 02 200

KNIPEX
71 02 200

Coupe-boulons compacts à grand levier CoBolt® de 8 po
N° D’ARTICLE MI10651573
N° MFR71 02 200
Prix97.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
71 02 200

Coupe-boulons compacts à grand levier CoBolt® de 8 po
N° D’ARTICLE MI10651573
N° MFR71 02 200
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
Prix97.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.815 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.815
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau de la lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe du fil dur
    5/32 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    9/64 po.
  • Description
    Coupe-boulons compacts à grand effet de levier CoBolt®
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposant mince
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221001834
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221001834

Aperçu

Description du fabricant
71 02 200 BOULON À HAUTE TENSION
  • Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
  • Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
  • Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 1/4 po (6.0 mm) de diamètre.
  • Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
  • Les bords de coupe microstructurés permettent une coupe facile des grandes sections transversales.
  • Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
  • Lame droite.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.