Motion
79 22 125

KNIPEX
79 22 125

Coupe-bordure diagonale - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651589
N° MFR79 22 125
Prix119.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
79 22 125

Coupe-bordure diagonale - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651589
N° MFR79 22 125
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
Prix119.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    25/64 po.
  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    13/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    10 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    6.50 mm;0.2559 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 7/8 po.
  • Profondeur globale
    13/16 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    13/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.13 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.13
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Application
    Assemblage électronique, travail fin, coupe affleurante, fil dur moyen, fil souple
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    0.1 - 1.70 mm
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Poignée ergonomique
    Oui
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Poignées multi-composants, à ressort
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013745
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013745
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
79 22 125 ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
  • Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées optimisées pour plus de confort.
  • Tête ronde.
  • Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.
  • Coupe affleurante.
  • Pinces polies.