Motion
79 62 125

KNIPEX
79 62 125

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651593
N° MFR79 62 125
Prix172.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
79 62 125

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651593
N° MFR79 62 125
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
Prix172.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    7/16 po.
  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 7/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.13 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.13
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013820
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013820
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
79 62 125 ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
  • Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées optimisées pour plus de confort.
  • Tête pointue.
  • Obturateur de plomb, aucune perte incontrôlée des extrémités des fils coupés.
  • Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.
  • Pinces polies.
  • Avec capteur de fil - aucune perte incontrôlée des extrémités de fil coupées.