Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée4 po.
- Hauteur7/8 po.
- Longueur6 1/2 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.396 lb
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique6 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/2 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Poids de l’outil0.365 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.365
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec rond
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221004217
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221004217
Aperçu
- Pour plier les boucles de fil dans les travaux électriques et la confection de bijoux.
- Mâchoires courtes, rondes et lisses.
- Embouts lisses.
- Bon pour tenir les composants et/ou le fil lors du soudage.
- Acier à outil spécial , forgé et durci à l'huile.