Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/2 po.
- Longueur5 1/8 po.
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.186 lb
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique5 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.0 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.0 po.
- Poids de l’outil0.155 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.155
- Largeur2 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- Capacité de coupe1/16 po.
- DescriptionPince à bec rond pour bijoutiers
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Comprend un coupe-câbleOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221004118
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221004118
Aperçu
- Les pinces à bec rond sont idéales pour les fils fins et les bijoux.
- Idéal pour les travaux de coupe et de cintrage, en particulier dans les appareils électroniques.
- Idéal pour plier les boucles de fil.
- Mâchoires rondes lisses moulues avec précision grâce à des pointes fines et pointues.
- Bords tranchants durcis par induction (environ 60 HRC).
- Plaqué chrome pour une meilleure résistance aux produits chimiques.
- Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.