Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur6 9/16 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.206 lb
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique6 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 9/16 po.
- Poids de l’outil0.175 lb
- Largeur de l’outil1 1/16 po.
- Poids0.175
- Largeur1 1/16 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineInde
- DescriptionBoîte décalée Wrench-1000V isolée 10 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignée1000V Isolé
- Type de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation8204.11.0060
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221016982
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de finsExtrémité simple
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221016982
Aperçu
- Conception décalée pour un accès plus facile et un positionnement vertical sur la tête du boulon.
- Pour les largeurs sur les méplats à 10 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.
- Pour les largeurs sur les méplats à 11 mm.